外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)クリアパールブラック色【フェイス】シャインレッド×ブラック付属品PGD-30R(ラ・クック/サングリアレッド)×1個ガスの種類都市ガス用種類ガスグリル付コンロ点火方式連続放電点火式接続Φ9.5mmガス用ゴム管電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能質量(kg)18仕様【強火力バーナー】左側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル