外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)クリアパールブラック色【フェイス】ブラック付属品単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブックガスの種類LPガス用種類ガスグリル付コンロ点火方式連続放電点火式接続Φ9.5mmガス用ゴム管電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能質量(kg)18仕様【強火力バーナー】右側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル