曜日別特売
CDL1T140-550F-A93L ロックアップシリンダ CDL1T140 SMC 51962845

 

CDL1T140-550F-A93L ロックアップシリンダ CDL1T140 SMC 51962845
CDL1T140-550F-A93L ロックアップシリンダ CDL1T140 SMC 51962845

ロックアップシリンダ CDL1T140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ジャバラなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
51962845
品番
CDL1T140-550F-A93L
参考基準価格(税別)¥193,820販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする