曜日別特売
PA-A64WCK-L ガステーブル S-series パロマ 51962856

ガステーブル S-series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ガスの種類LPガス用注文コード51962856品番PA-A64WCK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,100

シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)クリアパールブラック【フェイス】ブラック付属品単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブックガスの種類LPガス用種類ガスグリル付コンロ点火方式連続放電点火式接続Φ9.5mmガス用ゴム管電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能質量(kg)18仕様【強火力バーナー】左側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする