仕様【SoC】Broadcom BCM2711、【CPU】64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72、【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、【イーサネット】10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)、【Wi-Fi】IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド、【HDMI】ビデオ出力と共有、【GPIO】40ピン 2.54mm ピンヘッダ出力【4Kビデオ出力】2、【ビデオ出力】HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、【コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力】Φ3.5mm 4極ジャック、【ステレオオーディオ出力】Φ3.5mm 4極ジャック電源5V 3A (USB Type C)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×17最大消費電力(W)約15インターフェースディスプレイ:DSI、カメラ:CSIメモリー4GB(LPDDR4)OSRaspbian(Debianベース)、Ubuntu MATEUSBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)