DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
バックル
アルミスライドバックル
スチールスライドバックル
アルミスライドバックル
ワンタッチバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
1200
1150
ウエスト(cm)
820~980(着衣時)
820~980(着衣時)
910~1080(着衣時)
胴ベルト幅(mm)
45
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51963425
品番
WP-96DS-2BK
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
45
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
アルミスライドバックル
質量(g)
約835
ウエスト(cm)
820~980(着衣時)
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
700
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付