DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
バックル
スチールスライドバックル
スチールスライドバックル
アルミスライドバックル
ワンタッチバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
1200
1150
ウエスト(cm)
820~980(着衣時)
820~980(着衣時)
910~1080(着衣時)
胴ベルト幅(mm)
50
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51963459
品番
WP-45DS-1BK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
スチールスライドバックル
質量(g)
約705
ウエスト(cm)
820~980(着衣時)
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
670
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、角環・D環各1個付