WSG17 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 51963669

WSG17 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 51963669
WSG17 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 51963669
WSG17 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 51963669
WSG17 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業) 51963669

平型スポンジPE粘着付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード51963669品番WSG17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途クッション、暖衝材として材質PE長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所には粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1000:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする