曜日別特売
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687

WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687
WSG20 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業) 51963687

平型ゴムEPDM

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード51963687品番WSG20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
※電気絶縁には使用できません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51963687
2024-01-16
用途: 普通の平型ゴム

角部分のモールに使いました。
普通の平型ゴムです。可もなく不可もなくです。

対象商品 : 51963687
2023-07-13
用途: 一般作業

あまり店頭では見かけない商品なので助かりました。
サイズが色々有れば有難いです。

対象商品 : 51963687
2023-03-05
用途: 旧車のレストア
サービス業

事前にホームセンターで確認した同様な商品と比較して、ヨレやネジレなどの癖が全くなく、寸法も性格なので大変満足しています。価格も割安だと思います。

対象商品 : 51963687
2021-04-03
用途: 雨音の防音対策

外部に使えてサイズ厚みなどちょうど良かったです。あとは耐久性が良ければ文句くなしですね。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする