カシュー
カシューNo.1300吹付用シンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1L)
1缶(1L)
1缶(4L)
1缶(16L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
51964816
品番
T701-01-1300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
【プライマー/サーフェーサー添加量】30~50%、【上塗添加量】30~50%
塗装
吹付け
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420