C-31S スコッチブライト抗菌セルローズ 3M(スリーエム) 51967284

スコッチブライト抗菌セルローズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51967284品番C-31S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

・研磨粒子つきでコゲつきなどのガンコな汚れもすばやくスッキリ。
・しなやかなセルローズスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。

使用場所キッチン仕様研磨粒子/あり材質抗菌セルローズポンジ、ナイロン不織布イエロー/グリーン適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

清掃で汚れの激しい箇所を掃除するのに適しています。かなり強い清掃力のため、塗料部分が落ちてしまったらするので経験が必要です。

対象商品 : 09519912
2016-07-07
用途: ハンダ付けの
ハムズ オフィス

ハンダ付け作業際、半田カスの拭き取りなどコテ先の清掃には最適です。専用品よりサイズも大きく、価格も安くとても満足しています。

対象商品 : 51967284
2023-03-24
用途: 食器洗い

C-31Sは、形状がS字型でクセが有り使いずらいです。
C-31kは、長方形で使いやすい形状でしたが、取扱い終了となっています。
スリーエムらしくないね。 C-31k復活してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする