曜日別特売
CS-189HST WH CSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚付(組立サービスなし) ジョインテックス 51967869

CSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚付(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1800
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード51967869品番CS-189HST WH
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。

付属品可動板左右各1枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)幅(mm)1800質量(kg)63.9高さ(mm)900奥行(mm)450最大積載量(kg)天板:50、棚板:40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×900色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)31色(本体)ホワイト棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)中棚:1760(有効内寸1798)×398×179、書庫:左870/右860(有効内寸左右855 扉開口)×341×553棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,030/税込5,533
北海道地方数量1につき5,030/税込5,533
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする