付属品可動板1枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)幅(mm)1200質量(kg)44.2高さ(mm)900奥行(mm)450最大積載量(kg)天板:50、棚板:40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×900色(天板)ナチュラル天板厚さ(mm)31色(本体)ホワイト棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)中棚:1160(有効内寸1198)×398×179、書庫:1160(有効内寸555 扉開口)×341×553棚板調整ピッチ(mm)16.75サービス分類組立・設置・取付