色ネオグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×600棚段数2総耐荷重(kg)40質量(kg)10付属品可動棚板1枚、ブックサポート2本、キャスター(ストッパー無)材質材質:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)高さ(mm)【最下段棚板位置】142寸法(幅W×高さH)(mm)(棚)470×480キャスターあり最大積載量(kg)40、15/棚1段あたり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×600グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)サービス分類組立・設置・取付