L41510BL-J オリタタミコンテナ ジョインテックス 51968377

オリタタミコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)40
内容量1個注文コード51968377品番L41510BL-J
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽くて丈夫な業務用オリタタミコンテナ。
荷物の運搬や書類の保管に便利です。
不要なときは折りたたんで省スペースでの保管が可能です。
金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
フタは別売です。

容量(L)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272ブルー折りたたみ時高さ(mm)86最大積載段数5材質PP質量(kg)2.02積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)366適合フタL4050510F-J有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)493
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※フタは別売りです。
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする