JD-700A デスクサイドワゴン アジャスタータイプ ジョインテックス 51968648

デスクサイドワゴン アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51968648品番JD-700A
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高さ700mmのデスク脇にぴったり設置できるデスクサイドワゴン(アジャスタータイプ)。
A4縦ファイルを2段収納可能。アジャスター付きです。

ホワイト耐荷重(kg)45仕様完成品材質本体・棚板:スチール、アジャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)【最下段棚位置】132.5最大積載量(kg)45、【天板】15、【棚板】15/棚1段あたり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1段】464×337×上段317/下段318グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする