ジョインテックス
オープンシューズボックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
人数
24人用
12人用
16人用
24人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×300×1600
1006×300×850
1006×300×1100
1006×300×1600
1490×300×1100
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51968745
品番
NPS24F
参考基準価格(税別)
¥141,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
エントランスの履物をスッキリ収納するオープン型シューズボックス。
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1006×300×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
230×285×230
付属品
名札紙各マス1枚、中棚(スリッパ棚)
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)
45.8
色
ネオグレー
段数
4列6段
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×300×1600
対象
一般向けおよび中学校・高等学校
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×285×230
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でお届けする大型商品です。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,340
/
税込
¥
6,974
北海道地方
数量1につき
¥
6,340
/
税込
¥
6,974
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません