JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856

 

JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856
JK-1890BE JKパネル H1825mm(組立サービス付) ジョインテックス 51969856

JKパネル H1825mm(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)900×1825
内容量1枚注文コード51969856品番JK-1890BE
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1825mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。

ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)900×1825付属品ジョイントパーツ一式仕様マグネット可、プッシュピン不可材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PPパネル厚(mm)50グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ1825mmのパネルは、パネル1枚または直線連結のレイアウトには使用しないでください。
※段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
※レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,440/税込5,984
北海道地方数量1につき5,440/税込5,984
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする