曜日別特売
YS-C1245WH YS フォールディングコーナーテーブル ジョインテックス 51970687

YS フォールディングコーナーテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)450
幅(mm)1185
間口(mm)1185
ホワイト
内容量1台注文コード51970687品番YS-C1245WH
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングコーナーテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
通常タイプ(1500mm:YS-1545/YS-1560、1800mm:YS-1845/YS-1860)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1185×450×700質量(kg)16仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング、かばん掛けフック付き、棚なし、幕板別売オプション専用幕板 奥行450mm用(YS-PC12)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)幅(mm)1185高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1185キャスターストッパー2個付き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×450×700天板厚さ(mm)25サービス分類組立・設置・取付
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする