色ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)24折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×400×920仕様鞄掛けフック付、組立品材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700天板厚さ(mm)25アジャスター調整範囲(mm)+10パネルなし