曜日別特売
JM-6045M 壁掛ホワイトボード ジョインテックス 51971195

壁掛ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)564×414表示内容予定表(月)注文コード51971195品番JM-6045M
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

バリエーション豊富なアルミ枠ホワイトボード。
扱いやすい軽量タイプでマグネットが使えるスタンダードなモデル。
ホワイトボード用マーカーとイレーザーが付属し、すぐにお使いいただけます。
バリエーションは無地(暗線なし)3サイズ、月予定2サイズ、月予定(縦)の6種類からお選びいただけます。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)564×414付属品マーカー(黒1本)・イレーザー仕様月予定、暗線無、粉受取り外し可、マグネット使用可、縦使用不可材質板面:スチール、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏面:ポリプロピレン幅(mm)600質量(kg)1.24高さ(mm)450種類壁掛け・罫線あり奥行(mm)70表示内容予定表(月)材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
注意
※吊金具は固定式です。移動、取り外しはできません。
※縦使用はできません。
【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※ご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする