ジョインテックス
マグネットホワイトボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
435
345
435
875
サイズ
大
大
小
特大
表示内容
行動予定
予定表(月)
無地
行動予定
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51971238
品番
N-08DM
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ちょっとしたスペースがあればOK!使い勝手のいいマグネットホワイトボード。
行動予定表(小・大、いずれも14名用)、月予定表、無地(小・大・特大)からお選びいただけます。
マグネット使用できます。
グリーン購入法
適合
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
仕様
行動予定表(罫線一行42.5mm)、マグネット使用可
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、その他:マグネット
幅(mm)
435
質量(kg)
1.5
サイズ
大
高さ(mm)
875
種類
マグネット掛け・罫線あり
奥行(mm)
5
表示内容
行動予定
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
注意
【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※ご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません