ジョインテックス
マネージャーチェア(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51971317
品番
GSX100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PVCレザー張のコンパクトチェア「GSX-100」マネージャーチェア(肘付)。
コンパクトなサイズなので女性向けや会議用としても使用できます。
材質
背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
615
色
ブラック
高さ(mm)
900~990
奥行(mm)
640
キャスター
○
肘掛
○
機能
ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能
座幅(mm)
490
座高(mm)
440~530
座奥行(mm)
430
肘高さ(mm)
625~715
ハンガー
×
ランバーサポート
×
ヘッドレスト
×
オットマン
×
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません