曜日別特売
FRS-10L NBK スタッキングチェア FRS PVCレザー張 ジョインテックス 51972053

スタッキングチェア FRS PVCレザー張

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ネオブラック/ブラック
内容量1台注文コード51972053品番FRS-10L NBK
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

背・座ともにベンディングする「FRS」ミーティングチェア(PVCレザー張り)。
背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。
座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。

ネオブラック/ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)514×537×777座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)418×435仕様JOINTEX推奨ユニバーサルデザイン商品適合台車:PS-D25材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン幅(mm)514高さ(mm)777奥行(mm)537キャスターなし肘掛なし機能横連結座高(mm)440材質(脚)Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)418×435グリーン購入法適合スタッキング可(最大4脚)メモ台なし色(座面)ネオブラック色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする