色ダークブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×530×760座面高さ(mm)435座面寸法(幅×奥行)(mm)417×408幅(mm)495高さ(mm)760奥行(mm)530キャスターなし肘掛なし機能横連結、スタッキング(4脚)座高(mm)435材質(脚)Φ13mmステンレスパイプ(電解研磨仕上)+脚端ポリプロピレン材質(座面)布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、(クッション)ペフ(オレフィン系樹脂フォーム)材質(背)布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、(クッション)ペフ(オレフィン系樹脂フォーム)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408スタッキング可サービス分類組立・設置・取付