色ネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×550×810座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)430×420材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、固定脚:ナイロン固定脚幅(mm)475高さ(mm)810奥行(mm)550キャスターなし肘掛なし座高(mm)440材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし色(座面)ネイビー色(背面)ネイビーサービス分類組立・設置・取付