曜日別特売
YH-R1860 NG ミーティングテーブル角型(組立サービス付き) ジョインテックス 51972988

ミーティングテーブル角型(組立サービス付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)1800
間口(mm)1800
ネオグレー
内容量1台注文コード51972988品番YH-R1860 NG
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

オフィスに映えるメッキ脚が人気の会議テーブル。
角型のシンプルで使いやすいミーティングテーブルです。

ネオグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700質量(kg)20材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:オレフィン系樹脂、脚:直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ)幅(mm)1800高さ(mm)700(天板下630)奥行(mm)600間口(mm)1800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700天板厚さ(mm)28アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51973006
2024-07-31
用途: 事務室

大型商品なので配達日を指定出来るようにして欲しい。
最低でも配達日がいつになるのか事前に知らせてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする