ジョインテックス
多人数ロッカー 錠付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
人数
9人用
9人用
18人用
12人用
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51973925
品番
SV-G9A
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
多人数用SVタイプロッカー。シリンダー錠付き。
鍵付きのベーシックなスチールロッカーです。
鍵違い600種のシリンダー錠。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
段数
3列3段
色
ネオグレー
人数
9人用
付属品
名刺紙、棚板(取り外し可)各扉×1枚、タオル掛け付
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)
57
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×473×535(上段385/下段132)
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
北海道地方
数量1につき
¥
4,820
/
税込
¥
5,302
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません