外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110色ネオグレー設置姿勢中置または下置用高さ(mm)1110タイプ両開き扉付属品可動棚板2枚、鍵2枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)28最大積載量(kg)40/棚1段あたり棚板数(枚)2機能ラッチ機構ベース無・下置時必須(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812(有効862.5)×365×1028棚板厚さ(mm)17.5鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110棚板調整ピッチ(mm)30アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付