ジョインテックス
両開書庫 引出無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51977014
品番
2030NG
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スチール下置用両開き書庫、高さ880mmタイプです。
高さ(mm)
880
色
ネオグレー
付属品
可動棚板2枚、鍵2枚
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)
23.8
タイプ
両開き扉
棚板数(枚)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×380×880
設置姿勢
下置用
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
812(862.5)×345×740
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×380×880
棚板調整ピッチ(mm)
30
アジャスター
なし
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません