FO-G15 スタックキャビ オープン書庫(連結サービス無し) ジョインテックス 51978457

スタックキャビ オープン書庫(連結サービス無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
高さ(mm)
内容量1台注文コード51978457品番FO-G15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000

さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」オープン書庫。
利用頻度の高い収納にはオープンタイプがおすすめです。
ボックスファイルE型・S型が収納できる奥行。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1500ネオグレー付属品棚板3枚、アジャスター仕様組立品質量(kg)38.7材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)40/棚1段あたりベース設置姿勢下置内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×448×1410外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1500棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※FO-G4Aにベースは取り付けできません。中置き、または下置き用本体と組み合わせてご使用ください。
※FO-G7、FO-G11を下置きで使用する際は別売の専用ベースFB-G06が必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※FO-G21はベース不要ですが、アジャスター機能が必要な場合はベースFB-G06をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,410/税込2,651
北海道地方数量1につき2,410/税込2,651
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする