スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2023-04-01
用途: ネジが緩んでるとき
農・林・水産業
大と小の簡易メガネレンチです。皆さんが言ってるように大は48,9g有り重いので余り出番はないかと思います。15から27と結構大物を回す事が出来ますがモンキーと同程度なのでやはり出番は限られると思います。小の方は21,5gと持ち運びに便利ですが、16までしか回せないので17まで回せたら☆5なのですが実際14/12/10/8がメインになるので、少しもやっとするレンチです。4サイズ1本で済むのは便利です。
1人が参考にしています
対象商品 : 51988518
2022-12-06
用途: 組立、メンテ用工具
大小2個セットだが、大きい方は重くて使いにくい。適用ボルトも大きいことから、大きい方は使わないと思う。ボルトの頭に対してすこそガタつくが、モンキーと同じかなと思う。携帯用には良いと思う。
対象商品 : 51988518
2021-11-07
用途: 現場作業
建設業・工事業
腰道具として持ち歩くのに小さい方が17ミリ(10ミリのボルト)まで使えればかなり使い勝手が良くなる。また六角ではなく十二角だとなお良い。
対象商品 : 51988518
2021-01-13
用途: 自宅用
有限会社山野辺設備 様(建設業・工事業)
これ一本で、通常使用する大きさの六角頭は大体回せるので便利です。
ただ、ちょっと大きいので、もっとコンパクトなタイプもあれば小回りがきき、狭い場所でも使えるのにと思いました。
対象商品 : 51988518
2018-04-30
用途: 車メンテナンスに重宝します
とても考え抜かれた実用性の高いレンチです。作業時に工具箱に手を伸ばす手間が省けます。作りもしっかりしています。車以外にDIYをされる方は持っていて損のない優れものアイテムです!
対象商品 : 51988518
2022-05-08
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
面白そうなので買って見たけどバイクメンテナンスに使ってみたが重いし思いの外デカいしやはり使い勝手が悪かった。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード