曜日別特売
CDLA2FH100-150-D-A54 ファインロックシリンダ CDLA2FH100 SMC 51989497

 

CDLA2FH100-150-D-A54 ファインロックシリンダ CDLA2FH100 SMC 51989497
CDLA2FH100-150-D-A54 ファインロックシリンダ CDLA2FH100 SMC 51989497

ファインロックシリンダ CDLA2FH100CDLA2FH100-150-D-A54

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A54
注文コード
51989497
品番
CDLA2FH100-150-D-A54
参考基準価格(税別)¥108,190販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

ストローク(mm)
150
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする