SMC
ファインロックシリンダ CDLA2FH100
CDLA2FH100-150-E-A54
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A54
注文コード
51989515
品番
CDLA2FH100-150-E-A54
参考基準価格(税別)
¥108,190
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ストローク(mm)
150
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード