曜日別特売
CDLM2BZ20-400-E ファインロック シリンダ CDLM2BZ20 SMC 52015731

 

CDLM2BZ20-400-E ファインロック シリンダ CDLM2BZ20 SMC 52015731
CDLM2BZ20-400-E ファインロック シリンダ CDLM2BZ20 SMC 52015731

ファインロック シリンダ CDLM2BZ20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
52015731
品番
CDLM2BZ20-400-E
参考基準価格(税別)¥36,140販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
400
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする