曜日別特売
CDLM2BZ25-25-D-M9BL ファインロック シリンダ CDLM2BZ25 SMC 52015826

 

CDLM2BZ25-25-D-M9BL ファインロック シリンダ CDLM2BZ25 SMC 52015826
CDLM2BZ25-25-D-M9BL ファインロック シリンダ CDLM2BZ25 SMC 52015826

ファインロック シリンダ CDLM2BZ25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード52015826品番CDLM2BZ25-25-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする