曜日別特売
CDLM2C32-250-D ファインロック シリンダ CDLM2C32 SMC 52016167

 

CDLM2C32-250-D ファインロック シリンダ CDLM2C32 SMC 52016167
CDLM2C32-250-D ファインロック シリンダ CDLM2C32 SMC 52016167

ファインロック シリンダ CDLM2C32CDLM2C32-250-D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)250
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード52016167品番CDLM2C32-250-D
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
250
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする