曜日別特売
CDM2B32-175Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-175 SMC 52086727

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-175

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52086727品番CDM2B32-175Z
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする