曜日別特売
CDM2B32-50+300-XC10 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-50 SMC 52091654

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-50

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52091654品番CDM2B32-50+300-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52092101
2018-06-29
用途: 袋詰機のメンテ
有限会社福山堂製茶卸売・小売業

届くのも早く作業を中断することなく交換できました、現在特に問題なく装着稼動しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする