SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
200
250
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52103301
品番
CDM2BZ20-100Z
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード