曜日別特売

スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG)YAG3406M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1面
注文コード
52104720
品番
YAG3406M
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
深さ(mm)
83
横(mm)
313
分岐回路数
6
予備回路数
0
主幹ブレーカ容量
40A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする