SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ25
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
160
100
160
250
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52106853
品番
CDM2BZ25-160Z
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード