SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
50
75
80
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52108314
品番
CDM2BZ25-75Z-C80CZ
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
C80C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード