曜日別特売
GSXB20300 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSXB20300 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113470
GSXB20300 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113470
GSXB20300 GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル 52113470

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
ボール半径(mm)3
全長(mm)80
内容量1本注文コード52113470品番GSXB20300
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。
R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。
独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。

用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6切刃長さ(mm)9ボール半径(mm)3首下長(mm)-コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする