※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
オーロラコートボール SNB2000DL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
2
3
4
5
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
ボール半径(mm)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全長(mm)
120
60
80
90
100
120
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52113585
品番
SNB2100DL
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。
超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途
アルミニウム合金、銅合金の加工
刃数
2
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
切刃長さ(mm)
15
ボール半径(mm)
5
首下長(mm)
-
コーティング
オーロラコート
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.03
材種
DL1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径許容差(mm)
±0.01
注意
オーロラコートの色調には光の干渉色の7色がありますが、切削性能には影響ありません。