曜日別特売
SNB2160DL オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル 52113610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB2160DL オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル 52113610
SNB2160DL オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル 52113610

オーロラコートボール SNB2000DL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
ボール半径(mm)8
全長(mm)160
内容量1本注文コード52113610品番SNB2160DL
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。
超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。

用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2全長(mm)160シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16切刃長さ(mm)24ボール半径(mm)8首下長(mm)-コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
注意
オーロラコートの色調には光の干渉色の7色がありますが、切削性能には影響ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする