チップ TNMG-TA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質T9225
形状正三角形60°
内容量1箱(10個)注文コード52114099品番TNMG160412-TA T9225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
中切削
形状正三角形60°材質T9225コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0チップブレーカー両面穴の形状円筒穴タイプインサート、ネガティブタイプ寸法D1(mm)3.81穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする