タンガロイ
チップ DCGT-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
52114704
品番
DCGT11T304F-01 SH725
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
材質
SH725
形状
ひし形55°
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります