曜日別特売

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ(mm)4.76注文コード52114939品番CNMG120408-TM T9235
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状ひし形80°材質T9235厚さ(mm)4.76タイプインサート、ネガティブタイプ切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカー両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする