タンガロイ
チップ DNMG-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形55°
注文コード
52115858
品番
DNMG110408-TM T9235
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
材質
T9235
厚さ(mm)
4.76
タイプ
インサート、ネガティブタイプ
切刃長さ(mm)
9.525
寸法D1(mm)
3.81
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
有
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった